Kivitel:
A
FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a
sorozatgyártás területén végzett pontos csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.
- Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
- Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás“ elkerülése érdekében.
- ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
- Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
- Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
- Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték > 2,0, ±10 %-nál (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.
Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.
Tartalom:
Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék és beállító szerszám nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket és a beállító szerszámot.
Figyelem:
Nyomaték ellenőrző készülékeket a
654300 sz.-tól talál
Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 sz. alatt talál.
Hozzávaló akkuk és töltőkészülékek a
073836 sz.-tól találhatóak.
Kalibrálás szolgáltatás külön ajánlatkérésre.