Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Pisztolymarkolatú csavarozó

Cikkszám: 071111
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
59 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.
  • Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
  • Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás” elkerülése érdekében.
  • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
  • Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
  • Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
  • Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték > 1,67 ±10 % (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.
Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).
Szabadon programozható paraméterek: Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori csavarozási feladathoz. Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal. Ideális folyamat- és időoptimalizálásához.
Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.
Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámtól talál. Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 cikkszámtól talál. Nyomaték előbeállítási szolgáltatás igény esetén.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz