{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 12 V típus | |
Gyártó jelölése | ABSU 12C | |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | 2 pólusú motor | |
Maximális nyomaték lágy | 14 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 20 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 300 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Súly | 1,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V, 2 fokozatú | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban |
Cikkszám | 070205 71132061 | |
EAN / GTIN | 4014586881485 | |
Gyártó száma | 71132061000 |