Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 075022 71050362

      Akkumulátoros kétfokozatú fúrógép 71050362

      Márka: Fein
      Csomagolás Szállítókoffer
      Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus

      Akkumulátoros kétfokozatú fúrógép 71050362

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      3 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      328,60 €
      71050362
      Típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      Univerzálisan használható kétfokozatú akkus fúrógép acélhoz és nemesacélhoz, fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz és csavarozáshoz.
      • Akkus fúrógép nagy körfutási pontossággal a precíz fúrási eredmény érdekében.
      • Karbantartásmentes, kefe nélküli EC motor, nagy hatásfokkal és nagy fordulatszám stabilitással.
      • Kitűnő ergonómia Fein Sensitive markolattal a fáradtságmentes tartós felhasználáshoz.
      • Nagy szilárdságú fém hajtóműház, befogónyak ⌀ 43 mm, sarokméret csupán 23 mm.
      • Röhm acél gyorsbefogó fúrótokmány automatikus orsóreteszeléssel, keményfém bevonatos szorítópofák.
      • 0 változat akku és töltőkészülék nélkül.

      Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogás érdekében (alakzáró).

      Tartalom:

      Inkluzív gyorsbefogó tokmány befogóerő-biztosítással, 1 segédmarkolat.

      Figyelem:

      A hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073836 / 3838 és 073845 FE50 sz. alatt találja.
      Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.

      Technikai adatok

      Csomagolás
      Szállítókoffer 
      Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség
      Fein E 18 V típus 
      Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat
      10 mm
      Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat
      37 mm
      Fordulatszám-tartomány 2. fokozat
      0 min-1 - 1 760 min-1
      Súly
      2,4 kg
      Fúrótokmány befogási tartomány
      1,5 mm - 13 mm
      Fúrótokmány befogó
      1/2″×20 UNF 
      Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat
      27 mm
      Akkumulátor-feszültség
      18 V
      Fordulatszám-tartomány 1. fokozat
      0 min-1 - 580 min-1
      Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat
      13 mm
      Max. vibráció EN szerint
      < 2,5 m/s2
      Gyártó jelölése
      ABOP 13-2 SELECT 

      Tartozékok és alkatrészek

      • Akkumulátortöltő készülék FE50 Fein Cikksz.  073845 FE50
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        111 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        42,93 €
      • Akku Li-Ion FE18 V Fein Cikksz.  073838 FE18
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
      • Akkumulátortöltő készülék FE30 Fein Cikksz.  073845 FE30