Kivitel:
Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
- Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
- Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
- Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
- Praktikus övcsipesz (070104 nem).
- Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
- Gyorsbefogó fúrótokmány.
Kefe nélküli EC motorral.KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.
Tartalom:
2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.
Figyelem:
Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073851 és
073866 sz. alatt talál.