• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Fém jégkocka Q

Cikkszám: WM0232 Q

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Nemesacél, polírozott

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WM0232 Q
EAN / GTIN 2050001947253
Gyártó száma WM0232 Q

Leírás

Leírás:

Többször használható hűtőkocka polírozott nemesacélból.
Soha többé felvizezett italok az olvadó jégkockák miatt! Az italok lehűlnek és megőrzik az eredeti ízüket! Helyezze a nemesacél kockát egyszerűen a fagyasztóba (min. 4 óra, -18 °C / 0 °F), mely rövid idő után használatra kész. A termék élelmiszerekhez alkalmas, mosogatógépben nem mosható.

Figyelem:

Üzleti ügyfelekre érvényes: Kérjük, ügyeljen a Compliance-irányelvekre és szükség esetén regisztráljon magán ügyfélként.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Hoffmann reklámhordozók"