{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 800 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Rekeszenkénti hasznos magasság | 1 840 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 430 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség | 340 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység | 500 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos magasság | 370 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos szélesség | 340 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos mélység | 500 mm | |
Rekeszek száma | 2 | |
Fix polclapok száma | 1 | |
Ruhaakasztó rudak száma | 1 | |
Integrál sisakhoz | igen | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Váz kivitele | Lábazat | |
Ferde tető | nem | |
Hátfal szellőzőnyílások | igen | |
Ajtó szellőzőnyílások | nem | |
Levehető lábazat takaró | nem | |
Egyedi színben szállítható | igen | |
Súly | 85,3 kg | |
Zár kivitele | Hengerzár | |
Szabvány | DIN 4547 | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 958770 2 |