Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 563111

      Vágótárcsa PREMIUM*** SZUPER VÉKONY

      Márka: Tyrolit
      Anyaghoz optimalizálva INOX
      Csiszolóeszköz rövid jelölése A
      Maximális kerületi sebesség 80
      Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1
      Ajánlott fogásszög 90

      Vágótárcsa PREMIUM*** SZUPER VÉKONY

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      1 000 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  3,00 €
      Darabár 25 darabszámtól
      -tól  2,50 €
      Tárcsa ⌀ (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Süllyesztett kivitel a nagy stabilitás érdekében.
      Szupervékony 0,8 mm-es vágótárcsa vékonyfalú anyagok (pl. karosszérialemezek) gyors vágásához. Nagyon csekély sorjaképződés és hőterhelés.

      Felhasználás:

      Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

      Specifikáció:

      A60R-BFXA.

      Figyelem:

      A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

      Technikai adatok

      Maximális kerületi sebesség
      80 m/s
      Csiszolóeszköz rövid jelölése
      Vas-, kén- és klórtartalom
      < 0,1 %

      Alkalmazási táblázat

      Alu Mg
       
      Acél < 900 N/mm²
       
      Acél < 1400 N/mm²
       
      Acél < 55 HRC
       
      Acél < 60 HRC
       
      Acél < 67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      GG(G)
       
      CuZn
       
      Műanyag, GFK
       
      Uni
       
      Száraz
       
      loading spinner image