Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Legyezős csiszolótárcsa (ZA), üvegszálas tányér lapos ⌀ 115 mm

Cikkszám: 565700
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsák legyezőszerű csiszolóvászonnal cirkon-korundból (ZA) ill. kerámia szemcséből acéllemez, műanyag ill. üvegszálas tartótányéron. Ideális kerületi sebesség 50−60 m/s, max. 80 m/s. Lágy, hűvös csiszolás, nagy önélező hatással (nincs eltömődés); kis vibrációjú és erőt kímélő munka, alacsony zajszint.
  • Lapos alak − felületcsiszoláshoz − és hegesztési varrat megmunkáláshoz 0−15° munkaszöggel.

Legyezős csiszolótárcsa üvegszálas tányérral és kevert szövettel, jó leválasztási teljesítménnyel és hosszú élettartammal.

Felhasználás:

Univerzálisan minden acélhoz, különösen felületi alkalmazáshoz.