Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 566995 150

      Kompakt vlies tárcsa 150

      Márka: GARANT
      Anyaghoz optimalizálva INOX
      Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1
      Anyaghoz optimalizálva Acél
      Maximális kerületi sebesség 60
      Alak leírása lapos
      Furat ⌀ 22.23

      Kompakt vlies tárcsa 150

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      34 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      29,00 €
      Darabár 5 darabszámtól
      24,17 €
      150
      Szemcseméret

      Termékleírás

      Kivitel:

      A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az egy műveletben történő leválasztást és finiselést.

      Felhasználás:

      Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min-1).
      Középkemény kivitel nagyobb agresszivitással és élstabilitással. Általános sorjázó munkákhoz, könnyű leválasztó köszörüléshez finom felületi finissel.

      Technikai adatok

      Maximális kerületi sebesség
      60 m/s
      Vas-, kén- és klórtartalom
      < 0,1 %
      Terméknév attribútum
      ⌀ 125 mm 
      Anyaghoz optimalizálva
      INOX ; Acél 
      Alak leírása
      lapos 
      Finomsági fok
      Közepes 
      Tárcsa ⌀
      125 mm
      Szemcseméret
      150 
      Ajánlott fordulatszám
      6 000 min-1
      Kivitel
      6 A medium 
      Keménységi fok
      Közepes 
      Furat ⌀
      22,23 mm

      Alkalmazási táblázat

      Alu Mg
       
      Acél < 900 N/mm²
       
      Acél < 1400 N/mm²
       
      Acél < 55 HRC
       
      Acél < 60 HRC
       
      Acél < 67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      GG(G)
       
      Műanyag, GFK
       
      Lakk
       
      Uni
       
      Száraz
       
      loading spinner image