Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 563418 76

      Keményfém vágótárcsa 76 mm

      Márka: Bosch
      Maximális kerületi sebesség 80
      Ajánlott fogásszög 90
      Alak leírása Egyenes
      Furat ⌀ 10

      Keményfém vágótárcsa 76 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      135 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      11,02 €
      76

      Termékleírás

      Kivitel:

      Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.
      Acéltárcsa a peremen ráforrasztott keményfém granulátummal.

      Felhasználás:

      Fa, műanyag, gipszrost lemezek vágásához.

      Alkalmazható:

      Akkus kisméretű sarokcsiszoló 077100 sz. vagy egyenes csiszoló az 563070 sz. felfogó tüskével

      Technikai adatok

      Maximális kerületi sebesség
      80 m/s
      Ajánlott fogásszög
      90 fok
      Alak leírása
      Egyenes 
      Furat ⌀
      10 mm
      Tárcsa ⌀
      76 mm
      Maximális fordulatszám
      20 100 min-1
      Tárcsaszélesség
      1 mm

      Alkalmazási táblázat

      Műanyag, GFK
       
      Fa
       
      Kőzet
       
      Uni
       
      loading spinner image