Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 566347

      Kétoldalas csiszolótárcsa (ZA) Befogó M14 ⌀ 125 mm

      Márka: GARANT
      Menet M14
      Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
      Anyaghoz optimalizálva INOX
      Anyaghoz optimalizálva Acél
      Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1
      Maximális kerületi sebesség 80
      Ajánlott fogásszög 3-5

      Kétoldalas csiszolótárcsa (ZA) Befogó M14 ⌀ 125 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      197 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  4,53 €
      Darabár 10 darabszámtól
      -tól  3,77 €
      Szemcsézet

      Termékleírás

      Kivitel:

      Innovatív csiszolótárcsa kétoldalas cirkon korund (ZA) csiszolószemcse bevonattal és extrém vékony, stabil szerkezettel (3,5 mm). Jobb ellenőrzés pontos munkavégzésnél a lyukasztásnak köszönhetően. M14 menettel sarokcsiszolón való közvetlen befogáshoz, az 566348 sz. adapterrel használható.

      Felhasználás:

      Sokoldalúan használható, pontos élletörés alacsony fogásszöggel, mindkét oldala csiszol szűk helyeken egy műveletben, hornyokba süllyeszthető.

      Technikai adatok

      Csiszolóanyag
      Cirkon korund (ZA). 
      Vas-, kén- és klórtartalom
      < 0,1 %
      Menet
      M14 
      Csiszolóeszköz rövid jelölése
      ZA 
      Maximális kerületi sebesség
      80 m/s
      Ajánlott fogásszög
      3-5 fok

      Alkalmazási táblázat

      Alu Mg
       
      Acél < 900 N/mm²
       
      Acél < 1400 N/mm²
       
      Acél < 55 HRC
       
      Acél < 60 HRC
       
      Acél < 67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      GG(G)
       
      CuZn
       
      Fa
       
      Száraz
       
      loading spinner image