Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 558511

      Csiszolószalag Cubitron™II 784F 50×2000 mm

      Márka: 3M
      Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
      Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1

      Csiszolószalag Cubitron™II 784F 50×2000 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      52 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  12,72 €
      Darabár 6 darabszámtól
      -tól  10,60 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Cubitron™ II 784F csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumíniumoxiddal stabil YF poliészter alapon (P36 – P80), ill. félig rugalmas XF poliészter alapon (P120 – P180). Gazdaságos felhasználáshoz igényes csiszolási munkáknál telepített csiszológépeken. Hűvös csiszolás a csiszolóanyag következtében.

      Figyelem:

      További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 sz. talál.

      Technikai adatok

      Csiszolószalag hossza
      2 000 mm
      Csiszolószalag szélessége
      50 mm
      Csiszolóeszköz rövid jelölése
      Kerámia 
      Vas-, kén- és klórtartalom
      < 0,1 %

      Alkalmazási táblázat

      Alu Mg
       
      35
      Acél < 900 N/mm²
       
      32
      Acél < 1400 N/mm²
       
      20
      Acél < 55 HRC
       
      32
      Acél < 60 HRC
       
      25
      Acél < 67 HRC
       
      20
      INOX
       
      18
      Ti
       
      10
      GG(G)
       
      30
      CuZn
       
      35
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Száraz
       
      loading spinner image