{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A24R-SG | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560430 125X7 | |
EAN / GTIN | 4007220242308 | |
Gyártó száma | 4007220468951 |