{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tárcsaszélesség | 20 mm | |
Menet | M14 | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Lamellás csiszolókorong |
Cikkszám | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 |