Kivitel:
Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Fíber tárcsa VSM ZF 714 nagy csiszolási teljesítménnyel jó élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kifejezetten ötvözött acélokhoz, színes- és könnyűfémekhez ill. szürkeöntvényhez. Szemcsefajta: Cirkon korund (ZA) nagy csiszolóteljesítményű bevonattal.
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az
566650 / 6670 sz. tartótányérral.
Sík vagy íves felületek nagy
rugalmasságú csiszolásához.