{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Sorozat | KF708 | |
Csiszolóanyag | Félnemes korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 24 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Befogó | Roloc™ gyorscsere rendszer | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Gyártó jelölése | VSM KF 708 | |
Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566500 24 | |
EAN / GTIN | 4018875993224 | |
Gyártó száma | 799322 |