{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 28 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész hossza H1 | 28 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 12 | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Gyártó száma | 456398 |