Csőkefe, mikroabrazív (SiC) 120-as szemcse

Cikkszám: 574475
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
476 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Erős szilíciumkarbid sörték (SiC) 120-as és 320-as szemcsével, sörte ⌀ 0,60mm, teljes hossz 125mm.

Felhasználás:

A csiszoló nylon keféknél mind a sörték végei, mind az oldalfelületei munkát fejtenek ki. Új csiszolóanyagok folyamatos felszínre kerülése következtében biztosított az egyenletes csiszoló hatás. (Kereszt)furatok, O-gyűrű beszúrások sorjázásához, valamint szelepek és kisméretű hidraulikafuratok tisztításához és polírozásához.
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
    Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz