Kivitel:
Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Finom alumíniumoxid sörték (SiC) 600-as szemcsével, sörte ⌀ 0,30 mm, teljes hossz 125 mm, bevonat hossza 25 mm.
Felhasználás:
A csiszoló nylon keféknél mind a sörték végei, mind az oldalfelületei munkát fejtenek ki. Új csiszolóanyagok folyamatos felszínre kerülése következtében biztosított az egyenletes csiszoló hatás. (Kereszt)furatok, O-gyűrű beszúrások sorjázásához, valamint szelepek és kisméretű hidraulikafuratok tisztításához és polírozásához.