Bristle-Brush, C típus, ⌀ 150 mm BB-ZB

Cikkszám: 573555
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
140 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Leírás

Kivitel:

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.
A radiális Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).
Hajlított sörtékkel (C típus) profilírozott felületek megmunkálásához.

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.
Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.
Furat ⌀ 25,4 mm mellékelt ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm szűkítő gyűrűkkel. 573580 sz. adapterrel tetszőleges szélességre bővíthető. Kétkorongos köszörűgépen vagy egyenes csiszolón ill. flexibilis tengelyen használható az 556380 sz. 1 méretű felfogó tüskével.