• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Lamellás csiszoló (A) 60-as szemcse

Cikkszám: 554100
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,83 €
  • 10 -től/tól
    -tól 2,36 €
érdeklődés szerint
Szállítható
2 295 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák normál korund szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.
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
    Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz