Csiszolószalag (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Cikkszám: 558475
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
188 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Leírás

Kivitel:

A piramis alakú csiszolórészecskék (A) a nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskék pontos elrendezésű, háromdimenziós struktúráján alapszanak. A csiszolás során folyamatosan új csiszolórészecske rétegek válnak szabaddá − egészen a vászon alapig (X vászon).

Felhasználás:

Nemesítéshez és finiseléshez. A teljesen azonos finomcsiszolási eredményekhez minden acélon, króm-nikkel acélon, kobalt-, nikkel- és titánötvözeteken.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "237AA"