Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713T 12×520 mm

Cikkszám: 558256
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,15 €
  • 100 -től/tól
    -tól 0,96 €
érdeklődés szerint
Szállítható
654 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkonkorunddal (ZA) a nagy leválasztás érdekében. A folyamatos önélezés a normál korundhoz képest hosszabb élettartamot tesz lehetővé nagyobb leválasztó teljesítmény és állandó felületminőség mellett.
T-szövet (robusztus rugalmas) speciális hajlékonysággal szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

Felhasználás:

Minden acél és acélötvözet, öntöttvas, valamint színes és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.