Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 692410

      ABS pilóta koffer „TronX“, gurítható

      Márka: Parat
      Alapanyag ABS
      Koffer terhelhetőség 25

      ABS pilóta koffer „TronX“, gurítható
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
      487,60 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Keretbe épített zárak, fémzsanérok és lábak.
      Belső felszereltség:
      1 párnázott laptop rekesz kivehető válaszfallal.
      2 részes dokumentum rekesz max. DIN A4 méretű dokumentumokhoz.
      4 tárolórekesz az oldalfalakon.
      Fedél 2 névjegykártya tartóval, 2 tolltartó füllel, 1 rekesz CD-k számára,
      cipzáras rekesz, 2 tépőzáras fül és egy nagyméretű gumipánt.

      Technikai adatok

      Alapanyag
      ABS 
      Koffer terhelhetőség
      25 kg
      Súly
      5,5 kg
      Belső méret szélesség
      210 mm
      Térfogat
      29 l
      Belső méret hossz
      435 mm
      Belső méret magasság
      315 mm

      Tartozékok és alkatrészek

      • érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        5 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        6,89 €
      • Keresztlemez aljrészhez Parat Cikksz.  692170
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        3 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        2,22 €
      • Védőtakaró GARANT Cikksz.  692800
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        749 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        26,39 €
      • Hosszlemez aljrészhez Parat Cikksz.  692150
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
        3,18 €
      loading spinner image