Kivitel:
A kiváló minőségű, kényelmes fém-műanyag markolat ergonomikus munkavégzést és a beállított nyomaték könnyű átvitelét teszi lehetővé. Egyszerűen és gyorsan leolvasható ill. beállítható a
nagyméretű digitális kijelzőn. Automatikus lekapcsolás 15 másodperc után (az akkumulátor élettartama legalább 1 év). Az akkumulátor a gyárban, vagy egy újrakalibrálás során kicserélhető. Átkapcsolható kijelzés Nm, lbfin között. A
659932 sz. bitbefogóval 1/4 col bitek befogásához.
Mértékegységek: Nm, lbfin
Előny:
Az integrált számláló funkció rögzíti a felhasználást és ezáltal megkönnyíti a vizsgálóeszköz felügyeletét.
Funkció:
A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.
Felhasználás:
Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Figyelem:
További cserélhető pengéket a
659940 −
659946 sz. alatt talál.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.