{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 0,5 % | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 0,11 Nm - 1,1 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 184 mm | |
Kijelző készülék magassága | 51 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 110 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Négyszög befogó | 1/4 coll | |
Hatszög befogó | 1/4 coll | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes |
Cikkszám | 654390 1 |