Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos

Cikkszám: 637916
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
17 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 22 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm méret
Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret
Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

FIGYELEM!
Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!
Ajánlott termékszám: 637912