Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 630035

      Dugókulcs fej készlet Torx®-hoz 1/4; 1/2 col négyszög 30 darabos

      Márka: Hazet
      Csatlakozó négyszög 1/4
      Csatlakozó négyszög 1/2

      Dugókulcs fej készlet Torx®-hoz 1/4; 1/2 col négyszög 30 darabos

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      6 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      341,32 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

      Előny:

      Smartcase kitámasztás funkcióval.

      Alapanyag:

      Króm-vanádium acél, krómozott.

      Supplied with table use:

      1/4 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 6 db E5; E6; E7; E8; E10; E11 méret
      1/2 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 5 db E12; E14; E16; E18; E20 méret
      1/4 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 méret
      1/2 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 5 db TX30; TX40; TX45; TX50; TX55 méret
      1/4 col toldószárak: 2 db 55; 147 mm méret
      1/2 col toldószárak: 2 db 76; 123 mm méret
      1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632060 sz.
      1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640160 sz.
      Tárolás: Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával

      Technikai adatok

      Hossz
      355 mm
      Szélesség
      235 mm
      Magasság
      65 mm
      Felület
      Krómozott 
      Alapanyag
      Króm-vanádium acél 
      Tartalom (db)
      30 
      Profil
      Dugókulcs TORX® csavarokhoz ; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz 
      Csatlakozó négyszög
      1/4 coll; 1/2 coll
      loading spinner image