Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 667265 1

      VDE készlet speedE® Set 1 1

      Márka: Wiha
      Elektromos szigetelés VDE 1000 V

      VDE készlet speedE® Set 1 1

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      69 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      241,68 €
      1

      Termékleírás

      Kivitel:

      Gyorsabb munkavégzés az elektronikus csavarozás következtében. A 0,4 Nm meghúzási nyomaték elérését követően a csavarozás funkció kikapcsol. Kézzel tovább húzható utánfogás nélkül az elektronikus racsninak köszönhetően. A felhasználó kézereje határozza meg a maximális meghúzási nyomatékot.
      Tartók és a pengék 1000 Voltig teljesen szigeteltek DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

      Tartalom:

      6 slimBit penge:
      gs_profil_schlitz 0,6x3,5; 1,0x5,5.
      gs_profil_phillips PH1; PH2.
      gs_profil_pozidriv-schlitz SL/PZ1; SL/PZ2 (kombi profil).
      USB töltőkészülék hálózati adapterrel.
      2 újratölthető Li-Ion akku.
      Stabil műanyag doboz.

      Technikai adatok

      Szabvány
      DIN EN 60900 / VDE 0682-201 
      Max. meghúzási nyomaték
      0,4 N·m
      Profil
      Pozidriv csavarhúzó ; Lapos csavarhúzó ; Csavarhúzó Phillips-hez 
      Akku tartozék
      igen 
      Befogó
      slimBit 
      Tárolás
      Műanyag doboz 
      Cserélhető akkumulátor
      igen 
      Tartalom (db)
      11 
      Elektromos szigetelés
      VDE 1000 V 
      loading spinner image