Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 675596

      Bit készlet 50 darabos

      Márka: HOLEX

      Bit készlet 50 darabos

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      1 000 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      27,67 €

      Termékleírás

      Tartalma:

      Bit pengék C6,3 (1/4 col) válogatott; 1 gyorscsatlakozó szár.

      Content table use:

      48 bit penge 1/4 col C 6,3 válogatott, hossz 25 mm: gs_profil_phillips 3 db 1 méret; 4 db 2 méret; 2 db 3 méret
      gs_profil_pozidriv 3 db 1 méret; 4 db 2 méret; 2 db 3 méret
      gs_profil_schlitz 1-1 db 4; 4,5; 5,5; 6,5 méret
      gs_profil_torx 1-1 db TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 méret
      gs_profil_torx-loch 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret (furattal)
      gs_profil_6kant 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 méret
      gs_profil_6kant 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 méret (gömbvégű fejjel)
      gs_profil_triwing 1-1 db 2; 3; 4; 5 méret
      1 adapter bitekhez: 1/4 col gs_profil_4kant-einsatz – 1/4 col gs_profil_6kant-einsatz
      Gyorscsatlakozó szár: 1 db
      loading spinner image