Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 675591

      Bit készlet 32 darabos

      Márka: HOLEX

      Bit készlet 32 darabos

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      1 000 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      20,46 €

      Termékleírás

      Tartalma:

      Bit pengék C6,3 (1/4 col) válogatott; 1 csatlakozó szár.

      Content table use:

      30 bit penge 1/4 col C6,3 válogatott, hossz 25 mm: gs_profil_phillips 1–1 db 1; 2; 3;
      gs_profil_pozidriv 2–2 db 1; 2; 3 méret
      gs_profil_schlitz 1–1 db 4; 5; 6,5 méret
      gs_profil_torx 2–2 db TX10; TX20; TX40 méret
      gs_profil_torx 3–3 db TX15; TX25; TX30 méret
      gs_profil_6kant 1–1 db 4; 5; 6 méret
      1 adapter: 1/4 col gs_profil_4kant-einsatz – 1/4 col gs_profil_6kant-einsatz
      Csatlakozó szár: 1 db
      loading spinner image