Cikkszám: 302415
Márka: GARANT
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés csillapított

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
5 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
451,56 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban polimerbe ágyazott HM-mag csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.
Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min-1.

Előny:

  • Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Javul a szerszám élettartama.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz