Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308206

      Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 63 A = 160

      Márka: GARANT
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Alak A
      Forgácsolási stratégia HPC
      belső hűtés igen
      Befogó szabvány DIN 69893
      Körfutási pontosság ≤ 3

      Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 63 A = 160

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      14 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  233,20 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Nagy hőállóságú acél.
      • Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
      • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
      • Balluffchip furatokkal.
      • Menetes furatokkal kiegyensúlyozó csavarokhoz (kivéve ⌀ D1 3 mm, 4 mm és 5 mm-nél).

      Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
      GARANT: HSK működő felületek megmunkálva. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

      Felhasználás:

      • Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
      • Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

      Tartalom:

      Hosszbeállító csavarral (D1 6 mm befogási ⌀-től).

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 − 302419 sz., zsugorbefogó készülék 354210 − 354450 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 63 A = 160 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      belső hűtés
      igen 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image