Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308267

      Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, nikkelezett HSK-A 100 rövid

      Márka: GARANT
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány DIN 69893
      Alak A
      Forgácsolási stratégia HPC

      Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, nikkelezett HSK-A 100 rövid

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      15 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  255,46 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Nagy hőállóságú acél.
      • Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
      • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
      • Balluffchip furatokkal.
      • Menetes furatokkal kiegyensúlyozó csavarokhoz (kivéve ⌀ D1 3 mm, 4 mm és 5 mm-nél).

      GARANT: HSK működő felületek megmunkálva. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      Prémium kivitel: Nikkelezett kivitel 4 zárható hűtőcsatorna furattal.

      Felhasználás:

      • Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
      • Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

      Tartalom:

      Hosszbeállító csavarral (D1 6 mm befogási ⌀-től).

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 − 302419 sz., zsugorbefogó készülék 354210 − 354450 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 100 rövid 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image