Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308575

      Zsugorbefogó PSC 80 rövid

      Márka: GARANT
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 26623-2
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Forgácsolási stratégia HPC
      belső hűtés igen

      Zsugorbefogó PSC 80 rövid

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  405,98 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Balluffchip furattal.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

      Felhasználás:

      h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 / 9893 sz.
      Zsugorbefogó hosszabbító 302410 − 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 − 354450 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      PSC 80 rövid 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      belső hűtés
      igen 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image