Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308028

      Zsugorbefogó HSK-E 40

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány DIN 69893
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Forgácsolási stratégia HSC

      Zsugorbefogó HSK-E 40

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  141,51 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      GARANT: − HSK működő felületek megmunkálva.
      • Nagy hőállóságú acélok.
      • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm.
      • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
      • Balluffchip furattal.

      Felhasználás:

      Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorítókészülékekhez alkalmas.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 − 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 − 304755 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-E 40 
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Forgácsolási stratégia
      HSC 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image