Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 307945

      Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval HSK-A 63

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány DIN 69893
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Forgácsolási stratégia HPC
      Forgácsolási stratégia HSC
      Alak ADB

      Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval HSK-A 63

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      16 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  218,36 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Nagy hőállóságú acél.
      • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
      • Keményfém szerszámokhoz.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
      • Balluffchip furattal.
      • Megerősített kivitel.

      Előny:

      Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között
      • Megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
      • Megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.
      A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében:
      • csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
      • Nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.
      Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!

      Felhasználás:

      Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308800 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 − 354450 sz.

      Figyelem:

      A marónak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. A köszörülés megrendelhető új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz is. A köszörülés száma: SZ2025 és a hozzávaló méretadat. A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: http://ho7.eu/anschliff.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 63 
      Alak
      ADB 
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Forgácsolási stratégia
      HPC ; HSC 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image