Menesztőlapos befogó, kombi, karcsú Forma ADB SK 40 A = 100

Cikkszám: 300422
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
80 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

  • Furattűrés D1 H4-ben (pontosabb, mint a DIN).

Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!). RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához a DIN 1835 B + E alak és DIN 6535 HB + HE alak szerint.

Tartalom:

Inkluzív gömbcsuklós felfogócsavar Weldon és Whistle-Notch rendszerhez és átfúrt ütközőcsavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820308835, tartalék rögzítőcsavar 309905 M6, 309905 M8 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz