Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 304411

      Weldon és Whistle-Notch befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A100 A = 160

      Márka: GARANT
      Alak A
      Hűtőcsatorna furat Zárható
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Befogó szabvány DIN 69882-4
      Forgácsolási stratégia HPC
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány DIN 69893
      Körfutási pontosság ≤ 3

      Weldon és Whistle-Notch befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A100 A = 16...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      11 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  205,11 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Balluffchip furattal.
      • HSK működő felületek megmunkálva.

      GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

      Felhasználás:

      Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

      Figyelem:

      HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A100 A = 160 
      Alak
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Hűtőcsatorna furat
      Zárható 
      Forgácsolási stratégia
      HSC ; HPC 
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69882-4 ; DIN 69893 
      loading spinner image