Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308508

      Weldon és Whistle-Notch befogó PSC 63 A = 130

      Márka: GARANT
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Forgácsolási stratégia HSC
      belső hűtés igen
      Forgácsolási stratégia HPC
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány ISO 26623-2

      Weldon és Whistle-Notch befogó PSC 63 A = 130

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      16 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  276,66 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Balluffchip furattal.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

      Felhasználás:

      Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

      Figyelem:

      Hozzávaló szűkítőt PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re lásd 318892 sz.
      Hozzávaló szűkítőperselyt SK 40-ről ill. HSK 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re lásd 301275 sz. és 306975 sz.

      Hozzávaló szűkítőperselyt SK 50-ről ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra lásd 301276 sz. és 306976 sz.
      Hozzávaló hosszabbítót lásd 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      PSC 63 A = 130 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      belső hűtés
      igen 
      loading spinner image