Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 302593

      Weldon és Whistle-Notch befogó Form AD hűtőcsatorna furattal BT 30 rövid

      Márka: GARANT
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Szabvány DIN 6359
      Befogó szabvány ISO 7388-2
      Alak AD
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány JIS B6339
      Forgácsolási stratégia HPC

      Weldon és Whistle-Notch befogó Form AD hűtőcsatorna furattal BT 30 r...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      167 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  61,80 €
      Befogási ⌀ D1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Minden szár kemény felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min-1Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

      Felhasználás:

      Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308760 − 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      BT 30 rövid 
      Alak
      AD 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      loading spinner image