Cikkszám: 300783 2-6
Márka: GARANT
Forgácsolási stratégia HSC
Körfutási pontosság ≤ 5
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
Befogó szabvány ISO 7388-1

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
29 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
198,28 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
2-6
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

  • Köszörült külső és belső kúp.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • Balluffchip furattal.
  • A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308806 sz.,
AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,
GARANT szorítópatron 309563 sz.,
ALBRECHT szorítópatronok 309572 – 309573 sz.

Technikai adatok

Befogási tartomány 2 mm - 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Külső ⌀ D 27 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz