Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 307038

      Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, kúpos alak HSK-A 63

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány DIN 69893
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      Alak A
      Forgácsolási stratégia HSC
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Rezgés csillapított

      Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, k...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      18 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  457,92 €
      Menet M × hossz L1

      Termékleírás

      Kivitel:

      Balluffchip furattal. Kúpos felépítésű. Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

      Felhasználás:

      Menetes becsavarozható marók befogásához.

      Különleges tartozék:

      Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

      Figyelem:

      Densimet befogók ill. tömör keményfém hosszabbítók becsavarozható marókhoz,
      lásd 301343 − 1356 sz. és 301361 − 1368 sz.

      Technikai adatok

      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Alak
      Befogó
      HSK-A 63 
      Rezgés
      csillapított 
      Befogó szabvány
      DIN 69893 ; ISO 12164-1 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Forgácsolási stratégia
      HSC 
      loading spinner image