Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 301307

      Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapító SK 40

      Márka: GARANT
      Rezgés csillapított
      Befogó szabvány DIN 69871
      Forgácsolási stratégia HSC
      Befogó szabvány ISO 7388-1
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Alak ADB

      Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapító SK 4...

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  274,54 €
      Menet M × hossz L1

      Termékleírás

      Kivitel:

      Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított magos befogó.
      Kúpos felépítésű.

      Felhasználás:

      Menetes becsavarozható marók befogásához.

      Különleges tartozék:

      Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 − 308830 sz.

      Technikai adatok

      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 25000 min-1-nél 
      Alak
      ADB 
      Befogó
      SK 40 
      Rezgés
      csillapított 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Forgácsolási stratégia
      HSC 
      loading spinner image