Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 306976

      Szűkítőpersely PSC szárhoz HSK-A 100

      Márka: GARANT
      Befogó szabvány ISO 12164-1
      belső hűtés igen
      Befogó szabvány DIN 69893
      Befogó szabvány ISO 26623-2
      Alak A
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min<sup>-1</sup>-nél
      Körfutási pontosság ≤ 3

      Szűkítőpersely PSC szárhoz HSK-A 100

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      11 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  398,56 €
      PSC belső

      Termékleírás

      Kivitel:

      Belül és kívül köszörült. A PSC szerszámtartóban a hűtőfolyadék-csövekhez kialakított belső menetet össze kell csavarozni az adapterbe integrált hengeres fejű csavarral. A szorítócsavar át van fúrva, ezáltal a rendszer belső hűtéshez alkalmas. Balluffchip furattal.

      Felhasználás:

      HSK-A-nak PSC-re való adaptálásához.

      Alkalmazható:

      Szerszámbefogóhoz poligon szárral (PSC) ISO 26623-1.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

      Technikai adatok

      Befogó
      HSK-A 100 
      Alak
      Balluffchip furat
      igen 
      Szerszám oldali befogó
      PSC 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 6,3, 8000 min-1-nél 
      Befogó szabvány
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 ; ISO 26623-2 
      belső hűtés
      igen 
      loading spinner image