{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Váll ⌀ D | 25,1 mm | |
Fej ⌀ D1 | 21,1 mm | |
Teljes hossz L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Menet M | M16 | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308720 40 |