Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 308587 0,3-10

      Rövid fúró tokmány 0,3-10 mm

      Márka: GARANT
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 18000 min<sup>-1</sup>-nél
      Befogó szabvány ISO 26623-2
      belső hűtés igen
      Körfutási pontosság ≤ 3
      Maximális meghúzási nyomaték M<sub>d max</sub> ≤ 14

      Rövid fúró tokmány 0,3-10 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      3 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      373,12 €
      0,3-10
      Befogási tartomány (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Balluffchip furattal.
      • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
      • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

      • Jobb és bal forgásirányhoz.
      • Homokszórt.

      Max. karcsú befogó a leggyakoribb ⌀ 0,3 – 10,2 mm-hez.

      Tartalom:

      Inkluzív szorítókulccsal.

      Különleges tartozék:

      Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 / 9893 sz.

      Technikai adatok

      Maximális meghúzási nyomaték Md max
      ≤ 14 N·m
      Befogó
      PSC 40 
      Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám
      G 2,5, 18000 min-1-nél 
      Körfutási pontosság
      ≤ 3 µm
      belső hűtés
      igen 
      Befogási tartomány
      0,3 mm - 10,2 mm
      Külső ⌀ D
      36 mm
      A-méret kinyúlási hossz
      74 mm
      Tartalék szorítókulcs 627425
      SW 4 

      Tartozékok és alkatrészek

      • Hatszögkulcs keresztmarkolattal 4 mm HOLEX Cikksz.  627425 4