Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Menesztőlapos befogó keményfém persellyel és hűtőcsatorna furatokkal SK 40 rövid

Cikkszám: 300216
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

Weldon befogó a rögzítő furatba behelyezett precíziós keményfém persellyel. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Előny:

  • Megnövelt stabilitású szerszámbefogó.
  • Nagy ismétlési pontosságú körfutási pontosság.
  • Nyugodt, homogén forgácsolási zajok.
  • Hosszabb szerszám élettartam.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.