Marótüske távtartó gyűrű széles

Cikkszám: 309930
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
306 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 2084

Leírás

Kivitel:

2,0 − 60 mm széles. Betétben edzhető acélból készült, edzett. Külső ⌀ köszörülve, sík felületek tükrösítve. A b2 szélesség megengedett eltérése a párhuzamosságtól IT 3, d1 furatra vonatkoztatva. Gyűrűszélesség tűrése ± 0,1 mm.
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
    Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz